Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80413007A93011
Cod. Produttore
0413007A-930-11
Cod. EAN
8054378395703

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 28W
  • Tipo luce: Diretta/Indiretta
  • Lunghezza: 577 mm
  • Finitura: Opalino filo
  • Serie: RIGO31
  • Controllo: Casambi disponibile
  • Applicazioni: Residenziale e commerciale
  • Installazione: Parete, modulare
Lampada PAR da 28 watt con diffusore opalino e filo lungo 577 mm, ideale per installazioni su superfici. Include la lampada, garantendo un'illuminazione efficiente e di qualità. Progettata per applicazioni elettriche, combina funzionalità e durata in un design compatto e versatile. Descrizione del produttore: L’apparecchio a parete raffinato per l’interior design. Vero e proprio dettaglio di stile per gli interni, RIGO31 nella versione a parete è la soluzione ideale quando si desidera conferire all’ambiente un’atmosfera rilassante attraverso una luce morbida e diffusa. Specie nella versione con ottica a luce indiretta, questo apparecchio è capace di esaltare i volumi della stanza e di scandire gli spazi in maniera funzionale, assicurando un’illuminazione ultra confortevole. . Design: perfetto per ambienti dall’interior design sofisticato, dove si integra con discrezione grazie alle sue linee sottili e all’ingombro minimo. Versatilità: le ottiche a luce diretta e indiretta e le temperature colore disponibili consentono di ottenere numerosi effetti di luce, adattandosi alle esigenze di ogni progetto illuminotecnico. Installabile singolarmente, in linea o all’interno di sistemi di illuminazione modulare. Applicazioni: illuminazione di interni dal design elegante, sia in ambito residenziale che commerciale: abitazioni private, hotel, negozi, uffici. Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo. Il prodotto viene fornito completo di tutti gli accessori necessari per il montaggio. Versioni: la gamma RIGO31 include anche modelli a incasso, a plafone, a sospensione; disponibile per la composizione di sistemi di illuminazione modulare.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

81 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

577 mm

altezza/profondità

92 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2900 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

1213 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

RIGO31 apparecchio a parete 28W luce diretta/indiretta design sofisticato interni residenziali e commerciali