Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80311049B-930-
Cod. Produttore
0311049B-930-12
Cod. EAN
8054378386350

Informazioni di prodotto

RIGO-IN51 unisce design minimalista e funzionalità avanzata per un’illuminazione di qualità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione a incasso semplice e rapida
  • Accessori completi per il montaggio inclusi
  • Compatibilità con sistemi di controllo moderni come Casambi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Luce diffusa ad alto comfort visivo
  • Efficienza energetica grazie a LED da 11W
  • Adatta a diversi ambienti residenziali e professionali
L'incasso a soffitto di design che valorizza gli ambienti . Vero e proprio elemento di design per interni, RIGO-IN51 è l'incasso a soffitto lineare perfetto in moltissime applicazioni diverse: con la sua eleganza minimalista, la pratica installazione a incasso e l'alta qualità della luce emessa, si presta all'illuminazione di interni sia in ambiti residenziali che professionali. Ha una particolare vocazione per ambienti dall'interior design moderno ed essenziale, in cui l'illuminazione diffusa si inserisce in maniera discreta a completo servizio del benessere della persona, ma anche per scandire e delimitare gli spazi nei contesti di illuminazione funzionale. Design: Con la sua lineare essenzialità questo elegante apparecchio da incasso a soffitto si integra con discrezione in qualsiasi tipo di architettura. Caratterizzato da un'ottica dal design particolarmente ricercato, è in grado di dare un tocco originale e stiloso a interni dal gusto minimal e moderno. Versatilità: L'ampia varietà di ottiche, potenze e temperature colore disponibili, consente di ottenere svariati effetti di luce: perfetto per l'illuminazione funzionale e decorativa di corridoi e zone di passaggio, aree commerciali e professionali, per impreziosire abitazioni private e uffici con una luce diffusa e dall'alto comfort visivo, specie nelle versioni con ottiche anti-abbagliamento. È installabile singolarmente o in linea. Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo . Applicazioni: Soluzione ideale per l’illuminazione di superfici commerciali, uffici, ambienti retail e residenziali. Il prodotto viene fornito completo di tutti gli accessori necessari per il montaggio. Versioni: RIGO-IN51 è disponibile per la composizione di sistemi di illuminazione modulare: vedere sezione Sistemi Modulari. La gamma RIGO51 è inoltre disponibile nelle versioni: a plafone, a sospensione, a parete e binario elettrificato.

Produttore

RIGO-IN51 incasso soffitto LED 11W nero design minimalista controllo DALI ambienti residenziali e professionali