Prodotti /

Cod. Rexel
A80313024A-940-
Cod. Produttore
0313024A-940-11
Cod. EAN
8054378389566

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 35W
  • Lunghezza: 1418 mm
  • Tipo: OP.FILO
  • Serie: RIGO-IN31
  • Installazione: Incasso a soffitto
  • Applicazioni: Residenziale e commerciale
  • Controllo: Casambi disponibile
  • Design: Minimal e sottile
Lampada da 35W con ottica a filo, lunghezza 1418 mm, completa di componenti integrati. Progettata per un’installazione versatile su diverse superfici, questa lampada include la sorgente luminosa, garantendo un’illuminazione efficiente e di qualità. Adatta per applicazioni elettriche professionali, combina funzionalità e praticità in un unico prodotto. Descrizione del produttore: L’incasso a soffitto minimal per l’interior design . Eleganti linee di luce, anche componibili in sistemi modulari, per impreziosire l’interior design con un’illuminazione di alta qualità, adatta sia per scandire gli spazi nei contesti di illuminazione funzionale, sia per un’illuminazione generale diffusa e confortevole. Design: sottile ed elegante, questo apparecchio è perfetto per ambienti dall’interior design sofisticato, dove si integra con discrezione grazie all’installazione a incasso e all’ingombro minimo. Versatilità: le diverse ottiche ellittiche e ultra-diffondenti, diffusori e temperature colore disponibili consentono di ottenere vari effetti di luce, adattandosi alle esigenze del progetto illuminotecnico. Installabile singolarmente, in linea o all’interno di sistemi di illuminazione modulare. Applicazioni: illuminazione di interni dal design minimal, sia in ambito residenziale che commerciale: abitazioni private, negozi, uffici, hotel. Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo. Il prodotto viene fornito completo di tutti gli accessori necessari per il montaggio. Versioni: la gamma RIGO31 include anche modelli a plafone, a sospensione e a parete; disponibile per la composizione di sistemi di illuminazione modulare.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

46 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

1418 mm

altezza/profondità

78 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3050 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

3050 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

RIGO-IN31 lampada LED 35W incasso soffitto design minimal per interni residenziali e commerciali