Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Cod. Rexel
A80202210A-840-
Cod. Produttore
0202210A-840-12
Cod. EAN
8054378418259

Informazioni di prodotto

AIRON 150W UB C/S PC ON/OFF
Portalampada in alluminio di colore nero, progettato per l’uso con lampade LED sostituibili. Questo prodotto è dotato di una lampada inclusa da 150W, con interruttore on/off integrato, che garantisce un’illuminazione efficiente e durevole. La struttura in alluminio conferisce robustezza e resistenza, mentre il design funzionale assicura facilità di installazione e manutenzione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: AIRON è il riflettore industriale versatile e funzionale, disponibile con più range di potenza (100WATT, 150WATT e 200WATT) per meglio adattarsi alle diverse esigenze illuminotecniche. Equipaggiato con ottica ultra diffondente a 90°, è di facile e veloce installazione grazie al gancio a golfare in dotazione. Il corpo in alluminio pressofuso e la lunga vita utile del LED (>50000h) rendono AIRON un prodotto affidabile e duraturo, che garantisce ottime prestazioni illuminotecniche. AIRON è consigliato per l'illuminazione di grandi aree coperte come magazzini, capannoni industriali, cantieri produttivi e locali tecnici ampi con altezze considerevoli.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

285 mm

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

285 mm

numero di poli

3

altezza/profondità

122 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

150 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

22900 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

22900 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Riflettore industriale AIRON 150W LED PC ON/OFF per magazzini