›

RIFLETTORE ALLUMINIO PER CAMPANE HB

Cod. Rexel L3RFAHBT
Cod. Produttore RFAHBT

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Lunghezza esterna: 464 mm
  • Altezza/Profondità: 151 mm
  • Distribuzione luce: Uniforme e diretta
  • Superficie: Opaca
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: Acces. Telly/Isi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il riflettore in alluminio per campane HB è un accessorio essenziale per ottimizzare l'illuminazione in vari ambienti. Realizzato in alluminio, questo riflettore è progettato per garantire una distribuzione della luce uniforme e diretta, migliorando l'efficienza luminosa e riducendo i punti d'ombra. La sua superficie opaca contribuisce a minimizzare i riflessi indesiderati, permettendo una visibilità chiara e confortevole. Grazie alla sua costruzione robusta, è adatto per un'ampia gamma di applicazioni, dalle installazioni industriali a quelle commerciali. Questo riflettore non solo migliora l'estetica degli spazi, ma offre anche una soluzione pratica per ottimizzare le prestazioni luminose. Con un design funzionale e materiali di alta qualità, rappresenta una scelta ideale per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Riflettore

lunghezza

464 mm

altezza/profondità

151 mm

materiale

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

esecuzione della griglia/riflettore

Opaco

Diffusore luce

Riflettore

Accessorio

Tipo di diffusore/palo per lampada globo

Altro

Serie

Acces / Telly Isi

RIFLETTORE ALLUMINIO PER CAMPANE HB