› Illuminazione

RIF S 150W D SD 4K

Cod. Rexel BE40839
Cod. Produttore 40839
Cod. EAN 8002219860323

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo luce: Neutra
  • Installazione: Sospensione
  • Uso: Industriale
  • Materiali: Resistenti
  • Serie: BE40839
  • Applicazioni: Commerciali

Descrizione del prodotto

La sospensione industriale BE40839 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 150W, questa sospensione offre un'illuminazione brillante, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. La sua temperatura di colore di 4000K fornisce una luce neutra, perfetta per migliorare la visibilità e la produttività. Realizzata con materiali resistenti, la sospensione è progettata per resistere a condizioni ambientali difficili, rendendola ideale per l'uso in ambienti industriali. La sua forma elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi contesto, garantendo non solo un'illuminazione efficace ma anche un'estetica gradevole. Grazie alla sua semplice installazione, la BE40839 è una scelta pratica per chi cerca una soluzione di illuminazione robusta e affidabile. La versatilità di questo prodotto lo rende adatto a diverse applicazioni, contribuendo a creare un ambiente di lavoro luminoso e sicuro. Descrizione del produttore: La sospensione industriale BE40839 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 150W, questa sospensione offre un'illuminazione brillante, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. La sua temperatura di colore di 4000K fornisce una luce neutra, perfetta per migliorare la visibilità e la produttività. Realizzata con materiali resistenti, la sospensione è progettata per resistere a condizioni ambientali difficili, rendendola ideale per l'uso in ambienti industriali. La sua forma elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi contesto, garantendo non solo un'illuminazione efficace ma anche un'estetica gradevole. Grazie alla sua semplice installazione, la BE40839 è una scelta pratica per chi cerca una soluzione di illuminazione robusta e affidabile. La versatilità di questo prodotto lo rende adatto a diverse applicazioni, contribuendo a creare un ambiente di lavoro luminoso e sicuro.
RIF S 150W D SD 4K