Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86741
Cod. Produttore
86741
Cod. EAN
8009561132504

Informazioni di prodotto

  • Filetto maschio: PG9
  • Filetto femmina: G1/8
  • Tipo: Riduzioni Maschio-Femmina
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio PG - Femmina GAS Filetto maschio: PG9 Filetto femmina: G1/8

nichelato

materiale

Ottone

antideflagrante

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

Altro

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG esterna

9

Serie

RTA

Produttore

RIDUZIONI-MASC PG9 FEM G1 1/8