Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86771
Cod. Produttore
86771
Cod. EAN
8009561132801

Informazioni di prodotto

  • Filetto maschio: PG48
  • Filetto femmina: PG42
  • Tipo: Riduzioni Maschio-Femmina
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 50

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG48 Filetto femmina: PG42

nichelato

materiale

Ottone

antideflagrante

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

42

dimensione della filettatura PG esterna

48

Serie

RTA

Produttore

RIDUZIONI-MASC PG48 FEM PG42