Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86781
Cod. Produttore
86781
Cod. EAN
8009561132894

Informazioni di prodotto

  • Filetto maschio: PG11
  • Filetto femmina: PG7
  • Tipo: Riduzioni Maschio-Femmina
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 50

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG11 Filetto femmina: PG7

nichelato

materiale

Ottone

antideflagrante

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

7

dimensione della filettatura PG esterna

11

Serie

RTA

Produttore

RIDUZIONI-MASC PG11 FEM PG7