Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86776
Cod. Produttore
86776
Cod. EAN
8009561132856

Informazioni di prodotto

  • Filetto maschio: PG11
  • Filetto femmina: PG16
  • Tipo: Riduzioni Maschio-Femmina
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 500

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG11 Filetto femmina: PG16

nichelato

materiale

Ottone

antideflagrante

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

16

dimensione della filettatura PG esterna

11

Serie

RTA

Produttore

RIDUZIONI-MASC PG11 FEM PG16