Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86869
Cod. Produttore
86869
Cod. EAN
8009561320918

Informazioni di prodotto

  • Filetto maschio: M50x1,5
  • Filetto femmina: G1 1/4
  • Tipo: Riduzioni Maschio-Femmina
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio ISO - Femmina GAS Filetto maschio: M50x1,5 Filetto femmina: G1 1/4

nichelato

materiale

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

50

antideflagrante

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1 1/4 pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Metrico

Serie

RTA

Produttore

RIDUZIONI-MASC M50 FEM G1 1/4