Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86851
Cod. Produttore
86851
Cod. EAN
8009561320376

Informazioni di prodotto

  • Filetto maschio: M32x1,5
  • Filetto femmina: PG29
  • Tipo: Riduzioni Maschio-Femmina
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio ISO - Femmina PG Filetto maschio: M32x1,5 Filetto femmina: PG29

nichelato

materiale

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

32

antideflagrante

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Metrico

dimensione della filettatura PG interna

29

Serie

RTA

Produttore

RIDUZIONI-MASC M32 FEM PG29