Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86862
Cod. Produttore
86862
Cod. EAN
8009561320703

Informazioni di prodotto

  • Filetto maschio: M25x1,5
  • Filetto femmina: G3/4
  • Tipo: Riduzioni Maschio-Femmina
  • Quantità consigliata: 200
  • Serie: RTA
  • Materiale: Non specificato
  • Utilizzo: Connessione tubi
  • Normativa: ISO/GAS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio ISO - Femmina GAS Filetto maschio: M25x1,5 Filetto femmina: G3/4

nichelato

materiale

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

25

antideflagrante

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

3/4 di pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Metrico

Serie

RTA

Produttore

RIDUZIONI-MASC M25 FEM G3/4