Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86863
Cod. Produttore
86863
Cod. EAN
8009561320734

Informazioni di prodotto

  • Filetto maschio: M25x1,5
  • Filetto femmina: G1
  • Tipo: Riduzioni Maschio ISO-Femmina GAS
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio ISO - Femmina GAS Filetto maschio: M25x1,5 Filetto femmina: G1

nichelato

materiale

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

25

antideflagrante

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1 pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Metrico

Serie

RTA

Produttore

RIDUZIONI-MASC M25 FEM G1