Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86841
Cod. Produttore
86841
Cod. EAN
8009561320079

Informazioni di prodotto

  • Filetto maschio: M16x1,5
  • Filetto femmina: PG 9
  • Tipo: Riduzioni Maschio-Femmina
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 50

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio ISO - Femmina PG Filetto maschio: M16x1,5 Filetto femmina: PG 9

nichelato

materiale

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

16

antideflagrante

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Metrico

dimensione della filettatura PG interna

9

Serie

RTA

Produttore

RIDUZIONI-MASC M16 FEM PG9