Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86856
Cod. Produttore
86856
Cod. EAN
8009561320529

Informazioni di prodotto

  • Filetto maschio: M16x1,5
  • Filetto femmina: G3/8
  • Tipo: Riduzione maschio-femmina
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 500
  • Applicazione: Connessioni GAS
  • Materiale: Non specificato
  • Utilizzo: Impianti idraulici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio ISO - Femmina GAS Filetto maschio: M16x1,5 Filetto femmina: G3/8

nichelato

materiale

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

16

antideflagrante

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

3/8 di pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Metrico

Serie

RTA

Produttore

RIDUZIONI-MASC M16 FEM G3/8