Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86824
Cod. Produttore
86824
Cod. EAN
8009561191785

Informazioni di prodotto

  • Filetto maschio: G3/8
  • Filetto femmina: M20x1,5
  • Tipo: Riduzioni Maschio-Femmina
  • Serie: RTA
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Gas
  • Quantità consigliata: 50
  • Standard: ISO

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio GAS - Femmina ISO Filetto maschio: G3/8 Filetto femmina: M20x1,5

Serie

RTA

Produttore

RIDUZIONI-MASC G3/8 FEM M20