Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86822
Cod. Produttore
86822
Cod. EAN
8009561133174

Informazioni di prodotto

  • Filetto maschio: G3/8
  • Filetto femmina: M16x1,5
  • Tipo: Riduzione Maschio/Femmina
  • Serie: RTA
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Gas
  • Quantità consigliata: 500
  • Uso: Impianti gas

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio GAS - Femmina ISO Filetto maschio: G3/8 Filetto femmina: M16x1,5

Serie

RTA

Produttore

RIDUZIONI-MASC G3/8 FEM M16