Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86809
Cod. Produttore
86809
Cod. EAN
8009561133051

Informazioni di prodotto

  • Filetto maschio: G2
  • Filetto femmina: G1
  • Tipo: Riduzioni Maschio-Femmina
  • Applicazione: GAS
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 2

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio GAS - Femmina GAS Filetto maschio: G2 - Filetto femmina: G1

nichelato

materiale

Ottone

antideflagrante

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1 pollice

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

2 pollici

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

Serie

RTA

Produttore

RIDUZIONI-MASC G2 FEM G1