Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86829
Cod. Produttore
86829
Cod. EAN
8009561191877

Informazioni di prodotto

  • Filetto maschio: G1
  • Filetto femmina: M25x1,5
  • Tipo riduzione: Maschio/Femmina
  • Serie: RTA
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Gas
  • Quantità consigliata: 25
  • Applicazione: Connessioni tubi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio GAS - Femmina ISO Filetto maschio: G1 Filetto femmina: M25x1,5

Serie

RTA

Produttore

RIDUZIONI-MASC G1 FEM M25