Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
nichelato
materiale
Ottone
antideflagrante
dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna
1/4 di pollice
tipo di filettatura interna
PG
tipo di filettatura esterna
Filettatura gas
dimensione della filettatura PG interna
9
Serie
RTA
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te