Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86721
Cod. Produttore
86721
Cod. EAN
8009561132313

Informazioni di prodotto

Riduzioni Maschio GAS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio GAS - Femmina PG Filetto maschio: G1/4 Filetto femmina: PG7

nichelato

materiale

Ottone

antideflagrante

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1/4 di pollice

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

dimensione della filettatura PG interna

7

Serie

RTA

Produttore

RIDUZIONI-MASC G1/4 FEM PG7