Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86827
Cod. Produttore
86827
Cod. EAN
8009561191846

Informazioni di prodotto

  • Filetto maschio: G1/2
  • Filetto femmina: M25x1,5
  • Tipo: Riduzioni Maschio/Femmina
  • Serie: RTA
  • Applicazione: Gas
  • Materiale: Non specificato
  • Quantità consigliata: 200
  • Uso: Industriale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio GAS - Femmina ISO Filetto maschio: G1/2 Filetto femmina: M25x1,5

Serie

RTA

Produttore

RIDUZIONI-MASC G1/2 FEM M25