Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86823
Cod. Produttore
86823
Cod. EAN
8009561191754

Informazioni di prodotto

  • Filetto maschio: G1/2
  • Filetto femmina: M16x1,5
  • Tipo: Riduzioni Maschio-Femmina
  • Applicazione: Gas
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio GAS - Femmina ISO Filetto maschio: G1/2 Filetto femmina: M16x1,5

Serie

RTA

Produttore

RIDUZIONI-MASC G1/2 FEM M16