Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86784
Cod. Produttore
86784
Cod. EAN
8009561132924

Informazioni di prodotto

  • Filetto maschio: G1 1/4
  • Filetto femmina: G3/4
  • Tipo: Riduzioni Maschio/Femmina
  • Quantità consigliata: 100
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio GAS - Femmina GAS Filetto maschio: G1 1/4 Filetto femmina: G3/4

nichelato

materiale

Ottone

antideflagrante

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

3/4 di pollice

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1 1/4 pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

Serie

RTA

Produttore

RIDUZIONI-MASC G1 1/4 FEM G3/4