Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86816
Cod. Produttore
86816
Cod. EAN
8009561133129

Informazioni di prodotto

  • Filetto maschio: G1 1/2
  • Filetto femmina: G2
  • Tipo: Riduzioni Maschio-Femmina
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 5

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio GAS - Femmina GAS Filetto maschio: G1 1/2 Filetto femmina: G2

nichelato

materiale

Ottone

antideflagrante

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

2 pollici

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1 1/2 pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

Serie

RTA

Produttore

RIDUZIONI-MASC G1 1/2 FEM G2