Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86715
Cod. Produttore
86715
Cod. EAN
8009561132269

Informazioni di prodotto

Riduzioni Maschio GAS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio GAS - Femmina GAS Filetto maschio: G1 1/2 Filetto femmina: G1

nichelato

materiale

Ottone

antideflagrante

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1 pollice

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1 1/2 pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

Serie

RTA

Produttore

RIDUZIONI-MASC G1 1/2 FEM G1