Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Cod. Rexel
A81097049X-12
Cod. Produttore
1097049X-12
Cod. EAN
8054378346156

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Riduzione da palo
  • Dimensioni: D76 a D60
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Uso: Interno ed esterno
  • Design: Compatto e robusto
  • Funzione: Adattamento montaggio
  • Serie: A81097049X-12
Riduzione da palo con diametro 76 mm a diametro 60 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e stabile tra elementi di diverse dimensioni. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nella protezione e nel supporto delle installazioni elettriche. Progettata per facilitare l’adattamento tra componenti, assicurando una connessione robusta e precisa. Descrizione del produttore: La riduzione da palo da D76 a D60 rappresenta una soluzione pratica e versatile per le esigenze di adattamento nei sistemi di montaggio. Realizzata con materiali di alta qualità, questa riduzione garantisce robustezza e durata nel tempo, rendendola ideale per applicazioni in ambienti sia interni che esterni. La sua progettazione intelligente consente un’installazione semplice e veloce, assicurando connessioni sicure e affidabili. Grazie al suo design compatto, è perfetta per ottimizzare gli spazi e migliorare l'efficienza del sistema elettrico. Questo prodotto è un elemento indispensabile per chi cerca soluzioni efficaci e performanti nel campo dell'elettricità. La riduzione da palo è pensata per soddisfare le più elevate aspettative di qualità e funzionalità.

colore

Nero

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

Produttore

Riduzione palo D76-D60 robusta e compatta per montaggi elettrici interni ed esterni