Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Cod. Rexel
A81097049X-16
Cod. Produttore
1097049X-16
Cod. EAN
8054378346163

Informazioni di prodotto

  • Diametro ingresso: 76 mm
  • Diametro uscita: 60 mm
  • Materiale: alta qualità
  • Resistenza: ottimale e duratura
  • Installazione: facile e veloce
  • Protezione: antigoccia e atmosferica
  • Applicazioni: residenziali e industriali
  • Serie: non specificata
Riduzione per palo elettrico progettata per adattare un diametro di 76 mm a uno di 60 mm, garantendo una connessione stabile e sicura. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nelle installazioni elettriche all'aperto. Ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace della superficie e un montaggio semplice, mantenendo l'integrità delle strutture di supporto. Questo componente è essenziale per ottimizzare la compatibilità tra pali di diverse dimensioni, facilitando interventi di manutenzione e ampliamento degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: La riduzione da palo D76 a D60 è un componente essenziale per il collegamento di tubazioni e strutture elettriche, progettata per garantire una transizione fluida tra diverse misure di tubo. Realizzata in materiale di alta qualità, questa riduzione offre una resistenza ottimale e una durata nel tempo, rendendola ideale per applicazioni sia residenziali che industriali. Il design preciso assicura una tenuta sicura, prevenendo perdite e garantendo un'installazione facile e veloce. Con un diametro di ingresso di 76 mm e un'uscita di 60 mm, si adatta perfettamente a vari sistemi di tubazioni, rendendo questo accessorio versatile e indispensabile per ogni progetto elettrico. La finitura del materiale contribuisce a una protezione efficace contro gli agenti atmosferici, prolungando la vita utile della riduzione.

colore

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

Produttore

Riduzione palo D76 a D60 resistente per installazioni elettriche residenziali e industriali