› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Riduzione filettata ottone nichelato PG9 maschio PG13,5 femmina per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPM0913M
Cod. Produttore 0913M
Cod. EAN 7630030200717

Informazioni principali

  • Descrizione: RIDUZIONE PG9 M.-PG13,5 F. OTT.NIC
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura esterna: PG 9.0, lunghezza 6 mm
  • Filettatura interna: PG 13.5, lunghezza 7.5 mm
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Certificazioni: ATEX, Direttiva Bassa Tensione
  • Normative: EN 61386, EN 60079, IEC 60079
  • Applicazione: Raccordi per protezione cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione in ottone nichelato progettata per il collegamento tra filettature PG9 maschio e PG13,5 femmina. Questo componente elettrico garantisce un adattamento sicuro e affidabile nelle installazioni, assicurando resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono connessioni robuste e precise tra differenti dimensioni di filettature in impianti elettrici. Descrizione del produttore: Brass ME Enlarger, PG - Thread Outside PG 9.0 Length 6mm, Thread Inside PG 13.5 Length 7.5mm

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura esterna

PG

materiale

ottone

dimensione della filettatura PG esterna

9

tipo di filettatura interna

PG

dimensione della filettatura PG interna

13

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Riduzione filettata ottone nichelato PG9 maschio PG13,5 femmina per impianti elettrici