Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07517
Cod. Produttore
07517
Cod. EAN
8000126075175

Informazioni di prodotto

STRAIGHT REDUCER H75 200/100

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Riduzione centrale in lamiera zincata con altezza di 75 mm, progettata per l’installazione su canaline portacavi. Realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. Questo componente permette di adattare la larghezza della canalina da 200 mm a 100 mm, facilitando la gestione e l’organizzazione dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. La struttura robusta assicura stabilità e protezione ottimale dei cablaggi, mantenendo un aspetto ordinato e funzionale. Descrizione del produttore: Straight Reducer with Cover and Earth Wiring Accessories, Width 200/100mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Riduzione centrale lamiera zincata H75mm adattatore canalina 200-100mm impianti elettrici