Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB2BZ4
Cod. Produttore
ZB2BZ4
Cod. EAN
3389110614404

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Riduzione
  • Compatibilità: ZB2B
  • Serie: Harmony XAC Pendant control stations
  • Altezza confezione: 0,7 cm
  • Larghezza confezione: 4,1 cm
  • Profondità confezione: 4,6 cm
  • Peso imballo singolo: 23 g
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La piastra adattatore è un componente separato della gamma di unità di comando e segnalazione di diametro 22 mm, Harmony XA2B o XB2B.

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Harmony XAC Pendant control stations