Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMM50M32M/6
Cod. Produttore
M50M32M/6
Cod. EAN
7630030247958

Informazioni di prodotto

Il riduttore in ottone nichelato garantisce installazioni elettriche affidabili e durature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alle filettature metriche standardizzate
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Materiale robusto e resistente alla corrosione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e stabili nel tempo
  • Protezione contro agenti atmosferici e ambienti difficili
  • Migliore efficienza energetica grazie a collegamenti ottimali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Riduttore in ottone nichelato con attacchi maschio M50 e femmina M32, progettato per garantire connessioni sicure e resistenti nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per adattare tubazioni di diverse dimensioni mantenendo elevati standard di qualità e durata nel tempo. La finitura in nichel conferisce protezione contro la corrosione, assicurando affidabilità anche in ambienti difficili. Prodotto adatto per applicazioni elettriche che richiedono materiali robusti e performanti. Descrizione del produttore: MR Reducer, Brass, Metric Thread, Hexagonal - Thread Inside Metric M32x1.5, Thread Outside Metric M50x1.5

tipo di filettatura esterna

metrico

materiale

ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

32

dimensione della filettatura metrica, filettatura esterna

50

tipo di filettatura interna

metrico

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Riduttore ottone nichelato M50 maschio M32 femmina connessioni elettriche robuste