Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBRK34-21
Cod. Produttore
RK34-21
Cod. EAN
5020963014994

Informazioni di prodotto

REDUCING KIT NC34-21 FINE BLK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Riduttore per guaine elettriche modello NC34-NC21, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile tra tubi di diverse dimensioni. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro agenti esterni e facilita l’installazione di impianti elettrici. Ideale per l’uso in applicazioni di cablaggio e protezione dei cavi, contribuisce a mantenere l’integrità e la durata delle guaine, assicurando una perfetta continuità del sistema elettrico. Descrizione del produttore: Adaptaseal Reducing Kit for Connection to a Reduced Conduit Size, Fine and Coarse Conduit Pitch, Nominal Conduit Size 34mm Reducing to 21mm, Polyamide (Nylon) 66 and Neoprene Rubber, Black

tipo di filettatura esterna

metrico

materiale

plastica

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

21

dimensione della filettatura metrica, filettatura esterna

34

tipo di filettatura interna

metrico

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Riduttore guaine elettriche NC34-21 nero poliammide neoprene per cablaggio protezione cavi