Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Questo riduttore planetario ha denti diritti, lubrificati per la vita. Il diametro esterno del riduttore è 80 mm. È un riduttore con un rapporto di riduzione di 4 1, forza assiale massima (Fa) di 1200N a 100RPM e coppia di uscita continua di 115Nm a 100RPM a 30°C. Offre una durata di circa 30.000 ore a 100 rpm a 30°C. È un prodotto con grado di protezione IP54. L'involucro è realizzato in alluminio anodizzato nero. Pesa 2,1 kg. È adatto per stampa, carta, imballaggio, manipolazione, etichettatura, industria tessile, applicazioni alimentari e bevande. Questo riduttore è compatibile con motori e azionamenti Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium 32, Lexium 32i, Lexium SD3 e Lexium ILS. Può essere montato in qualsiasi posizione. SD3 è un azionamento per motore passo-passo universalmente applicabile. Il pacchetto è pronto per il funzionamento in brevissimo tempo. Lexium SD3, intervallo trifase fino a 19,7 Nm con elevata precisione e coppia a basse velocità di rotazione.