Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGBX060004K
Cod. Produttore
GBX060004K
Cod. EAN
3606480388194

Informazioni di prodotto

Riduttore GBX flangia 60mm 4:1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo riduttore planetario ha denti diritti, lubrificati per la vita. Il diametro esterno del riduttore è di 60 mm. Questo riduttore consente di adattare le velocità e le coppie dei motori. Questo riduttore ha un rapporto di riduzione di 4 per 1, forza assiale massima di 450N a 100RPM, una coppia di uscita continua di 38N.m a 100RPM a 30ºC. Offre una durata di circa 30000 ore a 100 rpm a 30°C. È un prodotto classificato IP54. L'involucro è realizzato in alluminio anodizzato nero. Pesa 0.9 kg. Può essere montato in qualsiasi posizione. SD3 è un azionamento per motore passo-passo universalmente applicabile. Azionamenti passo passo e motori passo passo per il Motion Control.

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Lexium SD3 / Motors

Produttore

Riduttore GBX flangia 60mm 4:1