Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Questo riduttore planetario ha denti diritti, lubrificati per la vita. Il diametro esterno del riduttore è di 120 mm. Questo riduttore consente di adattare le velocità e le coppie dei motori. Questo riduttore ha un rapporto di riduzione di 100/1, forza assiale massima (Fa) di 2100N a 100RPM e coppia di uscita continua di 260N.m a 100RPM a 30°C. Offre una durata di circa 30000 ore a 100 rpm a 30°C. È un prodotto con grado di protezione IP54. L'involucro è realizzato in alluminio anodizzato nero. Pesa 10.0 kg. Può essere montato in qualsiasi posizione. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.