Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMM32M20M/6
Cod. Produttore
M32M20M/6
Cod. EAN
7630030248450

Informazioni di prodotto

THEAD REDUCER BRASS M32/M20 HEX

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Riduttore elettrico con attacchi M32 maschio e M20 femmina, realizzato in ottone nichelato per garantire resistenza e durabilità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e affidabile tra differenti dimensioni di filettature. Progettato per facilitare l’installazione di componenti elettrici con standard differenti, assicurando protezione contro corrosione e usura nel tempo. Questo riduttore combina funzionalità e robustezza, risultando un componente essenziale per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: MR Reducer, Brass, Metric Thread, Hexagonal - Thread Inside Metric M20x1.5, Thread Outside Metric M32x1.5

tipo di filettatura esterna

metrico

materiale

ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

20

dimensione della filettatura metrica, filettatura esterna

32

tipo di filettatura interna

metrico

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Riduttore elettrico ottone nichelato M32 maschio M20 femmina per impianti professionali