› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

Riduttore corrente passante 60mm per distribuzione elettrica

Cod. Rexel KM236981
Cod. Produttore 236981
Cod. EAN 4015082369811

Informazioni principali

  • Descrizione: Z-WFR2-S/A TOROIDE
  • Tipo: Riduttore di corrente
  • Diametro: 60 mm
  • Passante: 60 mm
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Toroide differenziale con diametro di 60 mm, progettato per applicazioni elettriche di precisione. Questo componente garantisce un’elevata affidabilità nel monitoraggio delle correnti differenziali, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di qualità, assicura durata e stabilità nelle prestazioni, ideale per l’integrazione in sistemi di protezione e controllo. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Riduttore di corrente passante, 60mm

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

convertitore

Serie

None

Riduttore corrente passante 60mm per distribuzione elettrica