› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Ricevitore ottico OPT-MBJ-RX banda larga per fibra FTTH

Cod. Rexel FY270655
Cod. Produttore 270655
Cod. EAN 8016978103683

Informazioni principali

  • Serie: OPT MBJ
  • Ingresso ottico: SC/APC
  • Range ottico: 1260-1650 nm
  • Potenza ingresso: ≤0 dBm (-15 dBm)
  • Uscita RF: 1 (TV + SAT)
  • Livello uscita TV: 82 dBµV @MUX
  • Consumo: 1.5 W
  • Dimensioni: 135x82x39 mm

Descrizione del prodotto

Ricevitore ottico OPT RX con uscita RF a banda larga per la ricezione di segnali TV e SAT distribuiti su una singola fibra ottica. Progettato per un range ottico di ingresso compreso tra 0 e -15 dBm e una finestra di funzionamento ottico da 1260 a 1650 nm, garantisce prestazioni affidabili con connettore SC/APC standard. Dotato di tecnologia A.B.L.A. per mantenere il livello ottico corretto indipendentemente dalle variazioni del segnale RF in ingresso, offre indicazioni LED per il monitoraggio della potenza ottica e del segnale RF. Il guscio protettivo in ABS classe V0 assicura alta resistenza e sicurezza, mentre l'installazione è facilitata dal fissaggio su barra DIN con sgancio rapido. Il dispositivo presenta inoltre un basso consumo energetico di 1,5 W, elevata schermatura contro interferenze elettromagnetiche e connettori F femmina per l'uscita RF TV+SAT. Le dimensioni compatte (135x82x39 mm) e il funzionamento affidabile in un ampio intervallo di temperatura da -10 a +55 °C ne fanno una soluzione ideale per impianti di distribuzione TV/SAT su fibra ottica. Descrizione del produttore: Ricevitore ottico OPT-MBJ con una uscita RF larga banda per la ricezione dei segnali di TV+SAT distribuiti su una singola fibra. Range ottico di ingresso compreso tra 0 e -15dBm, finestra ottica di funzionamento 1270-1610nm. (dimensioni 135x82x39mm)

Caratteristiche tecniche

tipo di connettore

SC

Attivo

utilizzabile per single mode

Ricevitore ottico OPT-MBJ-RX banda larga per fibra FTTH