› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Ricevitore ottico indoor SC per fibra single mode SCD2 doppia uscita dCSS Legacy

Cod. Rexel FY270660
Cod. Produttore 270660
Cod. EAN 8016978101719

Informazioni principali

  • Ingresso ottico: SC/APC
  • Range lunghezza onda: 1260-1650 nm
  • Potenza ottica ingresso: ≤ -8 dBm
  • Uscite RF: 2 dCSS + 2 Legacy
  • Consumo: 9 W
  • Tensione alimentazione: 12-18 V DC
  • Dimensioni: 160x100x36 mm
  • Serie: OPT RX SCD MICRO

Descrizione del prodotto

Il ricevitore ottico OPT RX SCD MICRO è progettato per convertire il segnale ottico di ingresso in segnale coassiale disponibile su due uscite dCSS (SCD2) e due uscite Legacy, tutte con segnale TV miscelato. Dotato di connettore ottico SC/APC standard e LED verde multifunzione per indicare lo stato di funzionamento, garantisce un basso consumo di corrente e un'installazione rapida grazie alle dimensioni compatte. Supporta un budget ottico fino a 21 dB e un range di ricezione ottica da -8 dBm a -14 dBm, con lunghezza d'onda di input compresa tra 1260 e 1650 nm. Le uscite RF sono di tipo F femmina con perdita di riflessione superiore a 10 dB, e il dispositivo può servire fino a 32 utenti SCD2 (dCSS) più 2 Legacy. La tensione di alimentazione varia tra 12 e 18 V in ingresso DC e tra 13 e 18 V per SAT, con un consumo di 9 W. Il ricevitore è conforme alla normativa EN50083-2:2012/A1:2015 e funziona in un intervallo di temperatura da -5 a +50 gradi Celsius. Descrizione del produttore: Il ricevitore OPT-RX SCD MICRO converte il segnale ottico di ingresso in segnale coassiale disponibile su due uscite dCSS (SCD2) e due uscite Legacy, tutte con il segnale TV miscelato. Il ricevitore puo essere alimentato direttamente dai set-top-box oppure tramite un connettore DC dedicato. Il prodotto e dotato di un LED verde multifunzione che fornisce all installatore diverse informazioni:- Sempre ACCESO: il prodotto e perfettamente funzionante. - LAMPEGGIANTE: avvio o reboot.

Caratteristiche tecniche

tipo di connettore

SC

Attivo

utilizzabile per single mode

Ricevitore ottico indoor SC per fibra single mode SCD2 doppia uscita dCSS Legacy