› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Ricevitore ottico 4 ingressi 4 uscite SAT+TV per fibra single mode

Cod. Rexel FY270692
Cod. Produttore 270692
Cod. EAN 8016978084869

Informazioni principali

  • Ingresso ottico: 4 x SC/APC
  • Uscite: 4 SAT + 1 TV
  • Compatibilità: DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
  • Frequenza SAT: fino a 2350 MHz
  • AGC incorporato: Sì
  • Tensione alimentazione: 184-264 V / 50-60 Hz
  • Dimensioni: 482x44x450 mm
  • Serie: OPT-RX54 PRO

Descrizione del prodotto

Ricevitore ottico professionale OPT-RX54 PRO con 4 ingressi ottici SC/APC dedicati alla ricezione di 4 polarità satellitari fino a 2350 MHz e 1 uscita TV terrestre miscelata con una polarità satellitare. Progettato per la copertura di lunghe distanze, consente di riportare segnali TV e SAT da postazioni remote con elevato budget ottico e alto livello di ingresso RF. Compatibile con i principali standard DVB-S, DVB-S2, DVB-T e DVB-T2, integra un sistema AGC per la stabilizzazione del segnale. Supporta fattori di splitting ottico fino a 1x64, garantendo flessibilità e affidabilità nelle installazioni professionali. Dotato di connettori F femmina per 4 uscite SAT e 1 uscita TV, con perdita di riflessione superiore a 7 dB per ingressi e uscite. Alimentazione da 184 a 264 V a 50-60 Hz con consumo di 20 W, dimensioni compatte e robusto design per uso professionale. Descrizione del produttore: OPT-RX54PRO: Ricevitore Fibra Ottica con 4 ingressi ottici e 4 uscite SAT + 1 uscita TV.Il Ricevitore Ottico e dotato anche di uscita Terrestre (miscelata con una polarita satellitare)Questi prodotti sono dedicati alla copertura di lunghe distanze per riportare i segnali TV e SAT da una postazione remota.Il ricevitore ottico OPT-RX54PRO deve essere utilizzato in un sistema con il trasmettitore OPT-TX54PRO.AGC incorporato su entrambi i lati (TX e RX)

Caratteristiche tecniche

tipo di connettore

SC

Attivo

utilizzabile per single mode

Ricevitore ottico 4 ingressi 4 uscite SAT+TV per fibra single mode