› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

RICEVITORE 5A PER RTMZRGBW

Cod. Rexel L3R4MRGBW
Cod. Produttore R4MRGBW
Cod. EAN 8436572484221

Informazioni principali

  • Serie: Controladores Tiras LED
  • Tensione: 12 - 24 V
  • Potenza uscita: 240W/480W
  • Canali uscita: 5A x 4CH
  • Segnale ingresso: RF
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura uso: -30 a 55 °C
  • Dimensioni: 176x46x30 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il L3R4MRGBW è un innovativo ricevitore da 5A progettato per il controllo delle strisce LED RGBW. Questo prodotto della prestigiosa linea di controller per strisce LED offre prestazioni elevate e un'installazione semplice. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce un funzionamento affidabile e duraturo. La sua compatibilità con le strisce LED RGBW lo rende un elemento essenziale per chi desidera personalizzare l'illuminazione in modo versatile e creativo.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

29 mm

Tipologia

Statico

altezza

20 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

Corrente d'uscita max.

20 A

lunghezza

135 mm

Per montaggio su superfici

grado di protezione (IP)

IP20

numero dei canali di colore

4

tipo di comando

RF

Tensione d'ingresso

12 ... 24 V

Tensione d'uscita

12 ... 24 V

Serie

Controladores Tiras LED

RICEVITORE 5A PER RTMZRGBW