›

RICEVITORE 3A PER RTMZW E RTMZBI

Cod. Rexel L3R3MWBI
Cod. Produttore R3MWBI
Cod. EAN 8436572484214

Informazioni principali

  • Serie: Controladores Tiras LED
  • Tensione: 12 - 24 V
  • Potenza uscita: 108W(12V)/216W(24V)
  • Corrente uscita: 3A x 3 canali
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura uso: -30 a 55 °C
  • Segnale ingresso: RF
  • Dimensioni: 135x29x20 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il L3R3MWBI è un avanzato ricevitore da 3A progettato per il controllo di strisce LED RTMZW e RTMZBI. Realizzato con materiali di alta qualità, questo ricevitore garantisce prestazioni affidabili e una connessione stabile per il tuo sistema di illuminazione. Con un design compatto e funzionale, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo un controllo semplice ed efficace delle tue strisce LED. Scegli il L3R3MWBI per un'esperienza di illuminazione senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

29 mm

Tipologia

Statico

altezza

20 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

Corrente d'uscita max.

9 A

lunghezza

135 mm

Per montaggio su superfici

grado di protezione (IP)

IP20

numero dei canali di colore

2

tipo di comando

RF

Tensione d'ingresso

12 ... 24 V

Tensione d'uscita

12 ... 24 V

Serie

Controladores Tiras LED

RICEVITORE 3A PER RTMZW E RTMZBI