Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Altro
larghezza
426 mm
Tipologia
Porta di scomparto
altezza
600 mm
profondità
20 mm
materiale
Plastica
grado di protezione (IP)
IP40
esecuzione come porta di visione
Serie
PrismaSeT XS
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te