Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio DAAF/DACO Rivelatore di fumo e monossido di carbonio /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVN784500
Cod. Produttore
VN784500
Cod. EAN
8007951081197

Informazioni di prodotto

RGM WAVE RIV.GAS METANO ALLUMINIO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore da parete per gas metano con relè per il comando di un'elettrovalvola o di un altro dispositivo da attuare in caso di allarme. La segnalazione di allarme avviene in modo acustico e visivo.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Altro

larghezza

152 mm

volume

85 DECIBEL_A

lunghezza

91 mm

altezza/profondità

44 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di segnalazione

Ottico/acustico

Tipo di tensione d'esercizio

AC

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP42

tensione di commutazione nominale

250 A

gas infiammabile

gas esplosivo

Numero contatti di commutazione

1

rileva il metano

rileva il gas naturale

con indicatore di tensione

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

195 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

195 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Produttore

Rivelatore gas metano da parete con relè allarme acustico e visivo alluminio