Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE387700
Cod. Produttore
VE387700
Cod. EAN
8007951121954

Informazioni di prodotto

RGCO WAVE RIVELATORE GAS CO BIANCO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore da parete per monossido di carbonio con relè per il comando di un'elettrovalvola o di un altro dispositivo da attuare in caso di allarme. E' possibile scegliere tra sicurezza attiva o passiva tramite switch. La segnalazione di allarme avviene in modo acustico e visivo.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

152 mm

altezza

91 mm

volume

80 DECIBEL_A

ingresso del cavo

Altro

lunghezza

44 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

con base

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP42

alimentazione di corrente primaria

Alimentazione elettrica

tipo di tasto test/pausa

Tasto di controllo

tensione di alimentazione

195 ... 253 V

Produttore

Rivelatore monossido di carbonio CO da parete con relè allarme acustico visivo bianco