› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubo Corrugato pesante pavimento (ICTA)

RFG 25 Tubo rigido pesante filettabile autoestinguente 4321 GRIGIO

Cod. Rexel BOB11081
Cod. Produttore B11081
Cod. EAN 8010730000913

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubo rigido autoestinguente UL94: V0, diametro 25 mm, grigio RAL 7035, classificato PESANTE in conformità alla norma EN 61386 (classe 4321), ideale per installazioni elettriche a parete e a soffitto. Realizzato in PVC, garantisce la non propagazione della fiamma e la resistenza al filo incandescente GWT 960 °C (EN 60695-2-11). Resistente UV, risulta idoneo per la realizzazione di impianti a vista indoor e outdoor con grado di protezione fino a IP67.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

25 mm

diametro interno

19,8 mm

numero RAL

7035

materiale

PVC

a parete

su legno

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

classe di resistenza a compressione

Pesante (classe 4/6 Joule)

comportamento alla piegatura

Rigido

Temperatura d'esercizio

-5 ... 60 °C

Serie

RFG

RFG 25 Tubo rigido pesante filettabile autoestinguente 4321 GRIGIO