› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubo Corrugato pesante pavimento (ICTA)

RFG 20 Tubo rigido pesante filettabile autoestinguente 4321 GRIGIO

Cod. Rexel BOB11080
Cod. Produttore B11080
Cod. EAN 8010730000906

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubo rigido filettabile autoestinguente PESANTE 4321 grigio RFG20

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

20 mm

diametro interno

15,7 mm

numero RAL

7035

materiale

PVC

a parete

su legno

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

classe di resistenza a compressione

Pesante (classe 4/6 Joule)

comportamento alla piegatura

Rigido

Temperatura d'esercizio

-5 ... 60 °C

Serie

RFG

RFG 20 Tubo rigido pesante filettabile autoestinguente 4321 GRIGIO