Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXRFA024D
Cod. Produttore
XRFA024D
Cod. EAN
8017963236126

Informazioni di prodotto

1 rele elettromeccanico 24Vdc SPST(NA) 5A a vite, non estraibile
RFA024D 1 rele elettromeccanico 24Vdc SPST(NA) 5A a vite, non estraibile

numero di contatti di riposo

1

larghezza

12 mm

altezza

77 mm

profondità

52 mm

apparecchio completo con base

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V 24 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

DC

azionamento, polarità

polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

grado di protezione (IP)

IP00

Produttore

RFA024D 1.REL .F.24VDC.1NA.8